Referenzen
Fein:63503038016
Rubix:1430073
EAN:4014586178943

Produktdetails : 63503038016 Sägeblatt 5er Pack, Z22-38 SATZ
Sägeblätter 5er Pack
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x80x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
| Länge | 88 mm |
| Zolltarifcode | 82029920 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
