4005488619 Säbelsägeblatt Metall THE TORCH 150 x 1,8 mm (14 TPI)
Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475782
Rubix:3973369
Hersteller:48475782
EAN:0045242369027

Produktdetails : 4005488619 Säbelsägeblatt Metall THE TORCH 150 x 1,8 mm (14 TPI)
Milwaukee TORCH Bi-Metall-Säbelsägeblatt für Metall, 150 mm und 14 TPI. Für ein 5er-Pack mit Papierverpackung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-metall |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | papierverpackung |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 5,51 |
| Anzahl Zähne | 83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,45 € exkl. MwSt.
/ Packung
25,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
