4001002250 Säbelsägeblatt Metall THIN KERF 100 x 1,8 mm (14 TPI)
Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475181
Rubix:3973380
Hersteller:48475181
EAN:0045242368235




Technische Zusammenfassung
| Länge | 101,6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall (matrix ii) |
| Typ | säbelsägeblatt |
Produktdetails : 4001002250 Säbelsägeblatt Metall THIN KERF 100 x 1,8 mm (14 TPI)
Milwaukee SAWZALL Säbelsägeblatt für Metall mit Thin Kerf-Schnitt und 14 TPI. Entwickelt für schnelle, flexible Schnitte und geliefert in einer Verpackung mit 5 Stück.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 101,6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall (matrix ii) |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | 5 stück |
| Gesamtlänge | 101,6 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 5,51 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std