4001002242 Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 230 x 5 mm (5 TPI)
Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475226
Rubix:3973357
Hersteller:48475226
EAN:0045242368389


Technische Zusammenfassung
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hartmetall (tct) |
| Typ | säbelsägeblatt |
Produktdetails : 4001002242 Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 230 x 5 mm (5 TPI)
Milwaukee AX™ TCT Säbelsägeblatt für Holz mit Nägeln. 230 mm, 5 TPI Hartmetallzähne mit FANG TIP™ und NAIL GUARD™.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hartmetall (tct) |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | 1 stück |
| Gesamtlänge | 230 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 1,97 |
| Anzahl Zähne | 45 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std