4001002261 Säbelsägeblatt Metall TCT TORCH NITRUS HM 150mm x 8 Tpi-1pc
Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475261
Rubix:3973375
Hersteller:48475261
EAN:0045242368495


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Werkstoff | nitrus carbide (hartmetallzähne) |
| Typ | säbelsägeblatt |
Produktdetails : 4001002261 Säbelsägeblatt Metall TCT TORCH NITRUS HM 150mm x 8 Tpi-1pc
Milwaukee TORCH NITRUS CARBIDE Säbelsägeblatt für Metall. 8 TPI sorgt für schnelle, glatte Schnitte in Gusseisen und dickem Metall mit bis zu 5× längerer Lebensdauer gegenüber Standard-Hartmetallzähnen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Werkstoff | nitrus carbide (hartmetallzähne) |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | 1 stück |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 3,15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std