6979 S2 SRC W11 SCHWARZ-SILBER GR. 41 Sicherheitsstiefel uvex motion style mit Stahlkappe
S GR47 6979-S2 MOTION SI-STIEFEL UVEX S GR47 6979-S2 MOTION SI-STIEFEL UVEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6979.8-41
Rubix:3764406
EAN:4031101480749



Produktdetails : 6979 S2 SRC W11 SCHWARZ-SILBER GR. 41 Sicherheitsstiefel uvex motion style mit Stahlkappe
uvex motion style Schnürstiefel 6979 S2 SRC- Extrem leichter und modischer Schuh- Optimierter Tragekomfort dank- uvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Stahlkappe- uvex anti-twist Hinterkappe für mehrStabilität und Umknickschutz- Weich gepolsterter Schaftabschluss undgepolsterte Zunge- Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem- uvex 3D hydroflex® foam Fußbett füroptimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich- Erfüllt die ESD-Anforderung:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- super expanded ultralight PUR-Zwischensohlensystem,ca. 25 % Gewichtsersparnis in der Zwischensohle,mit überragenden Dämpfungs- und Trageeigenschaften- Art.-Nr. 6979.8- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 36 - 50
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 41 |
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Wasserdicht | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
124,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
