Referenzen
Dichtomatik:67020549
Rubix:1954807
Hersteller:67020549

Produktdetails : RS 8.50 NBR 70 Rundschnur
Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 70. Material: NBR.
Rundschnur
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Schnurstärke | 8,5 mm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std