734133 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 6 t Braun

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734133
Rubix:2861416
EAN:3660338020339
734133 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 6 t Braun

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast6000 kg
Nutzlänge6 m
Farbebraun

Dokumente

Produktdetails : 734133 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 6 t Braun


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast6000 kg
Nutzlänge6 m
Farbebraun
70,33 exkl. MwSt.
/ Stück
83,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe