DIN9925 RW 75X3.2 FST Runddraht Sprengring für Wellen
Runddrahtsprengring Wellenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RW75A501-BLS
Rubix:119034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN9925 RW 75X3.2 FST Runddraht Sprengring für Wellen
Die RW-Sprengringe mit der DIN 7993 für Wellen und Bohrungen werden aus patentgehärteten Drähten gefertigt und weisen hierbei einen runden Querschnitt auf. Halbrunde Nuten im Zusammenspiel mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteils stellen das bevorzugte Anwendungsgebiet der Ringe dar.
DIN 7993 Seeger-Runddrahtsprengring / Wellenring (Ausführung A)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,39 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 71 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3,2 mm |
| Norm | DIN 9925 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
422,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
75 mm