Referenzen
SMC:AKB02A-02S
Rubix:2175331
Hersteller:AKB02A-02S
EAN:3618035587600

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Verbindung | female thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s) |
Dokumente
Produktdetails : AKB02A-02S Rückschlagventil
Die Rückschlagventile der Baureihen AK/AKH/AKB bieten verschiedene Konfigurationen zur Anpassung an die jeweiligen Betriebsbedingungen. Die Baureihe ist kompakt und leicht bei niedrigem Ansprechdruck. Die AKH in Gerad-Ausführung mit Schnellanschluss lässt sich problemlos in Rohrleitungen installieren, während die Außengewinde-Ausführung direkt an Geräten montiert werden kann. Die Buchsen-Ausführung AKB kann in Anwendungen mit spritzendem Kühlmittel und Spritzern usw. eingesetzt werden.
AKB, Rückschlagventil mit Steckverbindung, nicht verriegelbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x40x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Verbindung | female thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Typ | rückschlagventil, buchsenausführung (serie akb) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage