HGL-1/8-QS-4 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGL-1/8-QS-4
Rubix:438212
Hersteller:530039
EAN:4052568085605

Produktdetails : HGL-1/8-QS-4 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HGL-1/8-QS-4 Gesteuert, mit OL-Dichtring, mit QS-Steckanschluss Ventilfunktion=gesteuerte Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=G1/8, Steuerluftanschluss 21=M5, Betätigungsart=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-1/8-QS-4 gesteuert, mit Dichtring OL, mit QS-Steckverschraubung. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Anschluss Steuerluft 21=M5, Betätigungsart=pneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,07 g |
|---|---|
| Typ | pilotgesteuertes rückschlagventil |
| Anschlusstyp | qs;g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen