220.04-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 3/4, 0,2 bar
Rückschlagventil Schrägsitzausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:220.04-ES
Rubix:341241
Hersteller:103835
EAN:4047322038065



Dokumente
Produktdetails : 220.04-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 3/4, 0,2 bar
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1/4, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | einwegventil |
| Werkstoff | 1.4401/1.4408 edelstahl (gehäuse, ventil); fkm (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Max. Temperatur | 230 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
