220.03-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1/2, 0,2 bar
Rückschlagventil Schrägsitzausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:220.03-ES
Rubix:341239
Hersteller:103834
EAN:4047322038010



Dokumente
Produktdetails : 220.03-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1/2, 0,2 bar
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1/4, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | einwegventil |
| Werkstoff | 1.4401/1.4408 edelstahl (gehäuse, ventil); fkm (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Max. Temperatur | 230 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
