247 H-30 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 30

Rückschlagfreier Hammer KOMBI-PLUS R 247 H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:247 H-30
Rubix:1246697
Hersteller:1603299
EAN:4010883101295
247 H-30 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 30

Technische Zusammenfassung

Typschlosserhammer
Querschnitt30 mm
Länge305 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 247 H-30 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 30


Der KOMBI-PLUS R 247 H von Gedore vereint die Funktionen eines rückschlagfreien Hammers und eines Schonhammers in einem einzigen Werkzeug. Sein hohler Hammerkopf mit einer Füllung aus hochkohlenstoffhaltigem Stahlschrot überträgt den Großteil der Schlagenergie direkt auf das Werkstück, verhindert den Rückprall und reduziert den Kraftaufwand beim Schlagen.

Eigenschaften:
Der Hohlkopf enthält hochkohlenstoffhaltigen Stahlschrot, dessen Bewegungsenergie nahezu die gesamte Schlagkraft erzeugt. Durch diese Massenverteilung wird die vom Hammerkopf selbst erzeugte Gegenkraft deutlich reduziert, wodurch der am Stiel spürbare Rückschlag nahezu vollständig entfällt. Der Schlag bleibt präzise und punktgenau, ohne empfindliche Kanten oder Oberflächen zu beschädigen. Der Hammerkopf ist auf einer Seite mit einem austauschbaren, splitterfreien Polyamideinsatz ausgestattet, der bruch- und verschleißfest ist, und auf der anderen Seite mit einer Stahlbahn versehen.

Spezifikationen:
• Artikelnummer 247 H-30: Kopfdurchmesser 30 mm, Länge 305 mm, Gewicht 0,46 kg
• Artikelnummer 247 H-35: Kopfdurchmesser 35 mm, Länge 310 mm, Gewicht 0,69 kg
• Artikelnummer 247 H-40: Kopfdurchmesser 40 mm, Länge 330 mm, Gewicht 0,84 kg
• Material des Schonhammer-Einsatzes: Polyamid, Härte 75 Shore D, beständig bis -20 °C
• Füllung des Hammerkopfs: hochkohlenstoffhaltiger Stahlschrot
• Austauschbarer Einsatz, Ersatzteilnummer E 247
• Ergonomischer und besonders robuster Hickorystiel

Stärken

• Rückschlagfreies Arbeiten dank der Füllung aus Stahlschrot, wodurch Muskelermüdung reduziert sowie Sehnen und Gelenke bei wiederholten Schlägen geschont werden
• Präzise Schläge ohne Beschädigungen auf bearbeiteten Oberflächen oder empfindlichen Kanten dank des splitterfreien Polyamideinsatzes
• Vielseitig einsetzbar: Ein einziges Werkzeug ersetzt Hammer und Schonhammer und reduziert so die Anzahl der benötigten Werkzeuge in der Werkstatt
• Einfache Wartung durch den Austausch der E 247-Einsätze, ohne Hammerkopf oder Stiel ersetzen zu müssen

Anwendungen

Der 247 H eignet sich dank seiner zwei Schlagflächen für ein breites Spektrum an Anwendungen. Die Seite mit dem Polyamideinsatz wird auf empfindlichen Oberflächen, bearbeiteten Werkstücken oder sensiblen Kanten eingesetzt, bei denen ein markierungsfreier Schlag erforderlich ist. Die Stahlseite eignet sich für kräftigere Schläge auf robuste Werkstücke und erfüllt die Funktion eines klassischen Hammers. Diese Kombination in einem einzigen Werkzeug reduziert den Bedarf an häufigen Werkzeugwechseln während der Arbeit. Dieses Werkzeug kommt typischerweise in Montage- und Mechanikwerkstätten, in der industriellen Instandhaltung, im Behälter- und Apparatebau sowie im Karosseriebau zum Einsatz. Typische Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, der Stahlbau sowie die allgemeine Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Typschlosserhammer
Querschnitt30 mm
Länge305 mm
Gewicht460 g
Durchmesser30 mm
Formzylindrisch
Griffhickory
Zolltarifcode82052000
219,78 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
261,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage