8112901605 Akku-Rucksacksauger solo M18 FBPV-0 ohne Akku Karton

Rucksack Vakuum

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464483
Rubix:3008989
Hersteller:4933464483
EAN:4058546224288
8112901605 Akku-Rucksacksauger solo M18 FBPV-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Leistung380 W
Versorgung18 V
Tank3,8 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901605 Akku-Rucksacksauger solo M18 FBPV-0 ohne Akku Karton


Akku-Rucksacksauger M18 FBPV-0

Ein bürstenloser Akku-Sauger mit zyklonischer Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung.
Produkteigenschaften

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK PLUS Elektronik
  • Zertifiziert nach Staubklasse L
  • Kompatibel mit Absaugset DEK 26
  • Geräuschreduziert
  • Zyklonische Technologie mit HEPA Filter
  • Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten
  • Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack Geschirrs
    Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Absaugadapter, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Stärken

    Der HEPA-Filter fängt 99.97% der in der Luft befindlichen Partikel auf
    Geräuscharm
    Dek 26-kompatibel, so dass der Staubsauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden kann
    Cyclonic-Technologie für längere Filterlebensdauer, höhere Spitzenleistung und beutellose Schmutzaufnahme
    Integrierter Aufhängehaken für Leitern und Gerüste
    br>Abnehmbares Geschirr verwandelt den Staubsauger in einen Kanistersauger
    Lieferumfang: 1 x Bodenwerkzeug, 1 x Fugendüse, 1 x Teleskop-Verlängerungsrohr, 1 x flexibler Schlauch, 1 x Adapter für die Staubabsaugung
    Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

    Anwendungen

    Längere Lebensdauer des Filters; erweiterte Spitzenleistung; beutellose Schmutzsammlung

    Technische Informationen


    Attribute
    Leistung380 W
    Versorgung18 V
    Tank3,8 l
    Typrucksack vakuum
    Schallpegel76 dBA
    Gewicht8,7 kg
    Unterdruck189 mbar
    402,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    479,33 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen