• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Hochdruckreiniger(152)
    • Gewerblicher Staub- und Wassersauger(364)
    • Fußbodenreiniger(27)
    • Teileentfettungs- und Reinigungsgeräte(40)
    Siehe Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    4. Gewerblicher Staub- und Wassersauger
    5. Fußbodensauger
    6. Staubsauger
    7. 4001002360 Akku-Trockensauger VU200

    4001002360 Akku-Trockensauger VU200

    Staubsauger Nilfisk

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Nilfisk:128390174
    Rubix:3973245
    Hersteller:128390174
    EAN:5715492276998
    brand logo

    Produktdetails : 4001002360 Akku-Trockensauger VU200


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    437,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    520,03 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    866309 Industriestaubsauger 900W 16L G-Vac P16D Netzteil V 220/240863564 Staubsauger 6 L R3D-61Ps 900W 220/240 V 10 Liter8710700055 Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic Bp Pack64159 Mobile Staubabsaugung, 240V, Steckertyp E8710100120 Trockensauger VP100 GO1.355-304.0 Trockensauger T 15/1 Adv8710200030 Industriesauger VHS120 HC spezial Antistatik Set8110101480 Akku-Kehrsaugmaschine solo VS001GZ 40V602021850 Akku Sauger solo AS 18 L PC Metabo o. Akku o. LG Karton4001002358 Gewerbesauger VP400 R HEPA XT EU8710200025 Industriesauger VHS120 MC spezial Antistatik Set8110200265 Akku-Handsauger solo GAS 12V ohne Akku L-Boxx8110200980 Akku-Sauger solo GAS 18V-10 L ohne Akku Karton8710200140 Industriesauger VHS010 HC ACD Staubklasse H4001002343 Akkusauger T 10/1 Bp Adv
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap