Referenzen
Bosch:06019K2000
Rubix:3398770
Hersteller:06019K2000
EAN:4059952552682



Produktdetails : 8110201625 Akku-Sauger solo GAS 18V-12 MC ohne Akku Karton
Akku-Nass-/Trockensauger GAS 18V-12 MC Professional
Bürstenloser Motor
Halbautomatische Filterreinigung
Zertifiziert nach Staubklasse M
Kabellose Geräteeinschaltautomatik
Kompatibel mit dem Click &
Dieser Akku-Sauger eignet sich für Nass- und Trockenanwendungen. Er beseitigt die meisten Staubarten auf der Baustelle – Beton, Ziegel, Spachtelmasse, Fliesenzementkleber und vieles mehr.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Versorgung | 18 V |
|---|---|
| Tank | 8 l |
| Typ | gas 18v-12 mc |
| Gewicht | 7 kg |
| Unterdruck | 170 mbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
