Referenzen



Produktdetails : 8910900005 Späneabsauganlage SPA 1200 Metabo
Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz. Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.
Produkteigenschaften:
• Hohe Absaugleistung
• Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
• Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen
Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Späne-Fangsack
Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz. Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack
Technische Informationen
| Leistung | 550 W |
|---|---|
| Gewicht | 22 kg |
| Unterdruck | 1600 mbar |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage