4001002155 Akku-Staubsauger solo 40V VC013GLZ03
XGT 40 V Max Staubsauger
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:VC013GLZ03
Rubix:3973240
Hersteller:VC013GLZ03
EAN:0197050011619

Produktdetails : 4001002155 Akku-Staubsauger solo 40V VC013GLZ03
Handlicher, leichter und kompakter Akku-Staubsauger mit regelbarer Saugkraft. Vorbereitet für Auto-start Wireless System (AWS) für die drahtlose Kommunikation zwischen Akkumaschine und Akku-Staubsauger. Optionale AWS-Einheit WUT01 ist als Zubehör erhältlich (198900-7). Staubsauger mit hoher Saugleistung für Trocken- und Nassanwendung (Nassfilter serienmäßig enthalten). Nimmt 7,5 Liter Staub auf (Papierstaubbeutel / Fleece-Staubbeutel). Ausgestattet mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch bis maximal 2 Meter. Ausgerüstet mit HEPA-Filter zur Abscheidung feiner Staubpartikel. Arbeitszeit von mindestens 22 Minuten bis maximal 120 Minuten mit einem BL4050F Akkus. Kann auch als Gebläse verwendet werden. IPX4-Klassifizierung; schützt gegen Staub und Wasser. Niedriger Geräuschpegel. Wird mit Bodendüse und Fugendüse geliefert. Verfügt über einen energieeffizienten bürstenlosen Motor. Sicheres Gerät für die Akkus durch Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung der Akkus. Ideales Gerät, um Akkus in gutem Zustand zu halten. Durch regelmäßige Nutzung und Aufladung der Akkus verlängert sich deren Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 165 W |
|---|---|
| Versorgung | 40 V |
| Tank | 7,5 l |
| Typ | akku-staubsauger nass-/trocken (staubklasse l, hepa-filter) |
| Schallpegel | 75 dBA |
| Länge | 0,4 m |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Kabellänge | 2 m |
| Unterdruck | 150 mbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
