866309 Industriestaubsauger 900W 16L G-Vac P16D Netzteil V 220/240
Staubsauger 16 l g-vac p16-d
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:866309
Rubix:3249509
EAN:3660338204630

Dokumente
Produktdetails : 866309 Industriestaubsauger 900W 16L G-Vac P16D Netzteil V 220/240
Staubsauger mit Behälter 16 L aus Recyclingkunststoff.
Kopf aus recyceltem Kunststoff mit abklappbarem Tragegriff und 2 Kabelhaltern. Eingespritzte Dichtung. Unzerbrechliche Behälterhaken aus Polyamid.
Filterung durch Beutel oder Filter.
Blauer transparenter Schlauch, reißfest. Ergonomischer Griff mit Regler.
Schlitten mit zwei festen und zwei schwenkbaren Rollen.
GARANTIE 3 JAHRE
Serienausstattung: Ø 36 mm
Schlauch blau transparent 2 m und Winkel mit Regler
Metallrohr 2x50 cm
Pedal-, Fugen-, Rundbürsten- und Flachdüsen
Filter
1 Beutel 10 L
Industriestaubsauger 16 L G-Vac P16D Netzteil V 220/240
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 900 W |
|---|---|
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 16 l |
| Schallpegel | 69 dBA |
| Gewicht | 8 kg |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 220 mbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:863564
- rubix:3250305
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
109,32 € exkl. MwSt./ Stück
