R-1824-431-2X Führungswagen mit Rollen
RSHP Rollenwagen SLH, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18244312X
Rubix:989843



Produktdetails : R-1824-431-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-045-SLH-C3-S-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 445 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 45 mm |
| Länge | 86 mm |
| Genauigkeit | sp |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
818,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
