KWVE55-B-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-V1-G3
Rubix:137481
Hersteller:0195432980240
EAN:4054366334916






Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Länge | 173,6 mm |
Produktdetails : KWVE55-B-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5640 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 173,6 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl, kunststoff |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
535,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
637,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std