Referenzen
NSK:NAH-30-BNZ
Rubix:1435935

Produktdetails : NAH-30-BNZ Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | 45 µm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Länge | 124,6 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std