KWVE25-B-ES-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-ES-V1-G3
Rubix:24415
Hersteller:0570038900240
EAN:4054362980834




Produktdetails : KWVE25-B-ES-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-ES, schmale, kurze Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 522 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 33 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std