RS50-1 SS 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
RS50-SS-1 Tsubaki ANSI Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS50 1 SS 2POL RP
Rubix:3456334
Hersteller:0131050008
EAN:8718472006100

Produktdetails : RS50-1 SS 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Kette | ansi ss chain |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen