40A-1 HP Hohlbolzenkette ANSI HP Tsubaki
RS40-1 HP (1/2'') Hohlbolzenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS40HP (P=1/2'')
Rubix:854971
Hersteller:0180040010-M3.05
EAN:8718472013757



Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rs40-hp hohlbolzenkette ansi hp |
Produktdetails : 40A-1 HP Hohlbolzenkette ANSI HP Tsubaki
Tsubaki ANSI Hohlbolzenkette hat einen Hohlbolzen, der die Installation unterschiedlicher Anbauelemente ermöglicht. Diese Ketten werden üblicherweise für die Beförderung von Gütern eingesetzt.
Hohlbolzenkette ANSI HP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1660 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rs40-hp hohlbolzenkette ansi hp |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,66 kg |
| Innenbreite | 7,95 mm |
| Kettenlänge | 3,05 m |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen