RS12B-2 NP G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RS12B-NP-2 Tsubaki BS Verbindungsglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS12B NP 2 CL
Rubix:854935
Hersteller:0232122002
EAN:8718472018615
RS12B-NP-2 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-2 NP G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Verbindungsglied mit Feder RS12B-NP-2

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Kettebs np chain
Kettenteilung19,05 mm
Gewicht41 g
Rollendurchmesser12,07 mm
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen