RS120-2 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

RS120-2 Tsubaki ANSI G7 Verbindungsglied (splint)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS120 2 CL CP
Rubix:3456534
Hersteller:0120120203
EAN:8718472003925
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette1202cl
Kettenteilung38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS120-2 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht383 g
Kette1202cl
Kettenteilung38,1 mm
Gewicht383 g
Rollendurchmesser22,23 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,06 exkl. MwSt.
/ Stück
41,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen