RS10B-NP-2 Rollenkette-Zweifach ANSI Tsubaki
RS10B-NP-2 Tsubaki BS Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS10B NP 2 RP (P=5/8'')
Rubix:3469712
Hersteller:0232102000-M
EAN:8718472018295
Produktdetails : RS10B-NP-2 Rollenkette-Zweifach ANSI Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,85 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,96 € exkl. MwSt.
/ Meter
123,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage