RS10B-2 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
RS10B-NP-2 Tsubaki BS einfach Gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS10B NP 2 OL
Rubix:3456643
Hersteller:0232102004
EAN:8718472018318

Produktdetails : RS10B-2 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Kette | bs np chain |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage