Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24362271
Rubix:2849530
Hersteller:M15 2P 280,00 301,00 7,70 GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 301 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 280X301X7.7 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 301 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen