8X14.2X3.2 NIPSL 300 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 300 5
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49058498
Rubix:34627
Hersteller:49058498


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,2 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
Produktdetails : 8X14.2X3.2 NIPSL 300 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 300 5
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 300 85 AU 20991
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,2 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
| Werkstoff | 85 au 20991 |
| Ausführung | nipsl 300 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std