Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421590
Rubix:35462
Hersteller:NI300 60 X 70 X 10 X 5 94 AU 925

Produktdetails : 60X70X10 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
