50X70X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:40421186
Rubix:35377
Hersteller:40421186

Dokumente
Produktdetails : 50X70X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe AU N 100 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und forstwirtschaftlichen Geräten. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,41 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
88,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen