10X16.2X3.8 NIPSL 200 NBR 80 4005 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 200
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:472547
Rubix:706447
Hersteller:472547


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 10X16.2X3.8 NIPSL 200 NBR 80 4005 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 200
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 4005 |
| Ausführung | nipsl 200 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std