Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24379083
Rubix:3223618
Hersteller:M15 75,00 90,50 5,90 7,70 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 75X90.5X5.9 M15 PTFE GM201 FKM Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen