16X31.5X6.5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 16 - 17
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421023
Rubix:126260
Hersteller:40421023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,5 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
Produktdetails : 16X31.5X6.5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 16 - 17
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,5 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std