ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7 ROTEX GS Kupplung aus Aluminium
ROTEX
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX GS 24 AL 98SH 2.5-20H7/2.5-20H7
Rubix:1175999
Hersteller:S550247225202520

Produktdetails : ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7 ROTEX GS Kupplung aus Aluminium
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 24 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Typ | rotex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
