Referenzen
KTR:ROTEX 55 95/98 SH A
Rubix:86987
Hersteller:020551000002

Produktdetails : 55 ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX Zahnkranz rot
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
55 ZAHNKRANZ 95/98 SH A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Größe | 55 |
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen