90 POLY ELASTOMERRING NBR 78 SH Poly-NORM Elastomerring

POLY-NORM 90

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:POLY-NORM 90
Rubix:1185625
Hersteller:950901000201
90 POLY ELASTOMERRING NBR 78 SH Poly-NORM Elastomerring

Technische Zusammenfassung

Größe90
Shorehärte A78 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90 POLY ELASTOMERRING NBR 78 SH Poly-NORM Elastomerring


KTR POLY-NORM drehelastische, durchschlagsichere Wellenkupplung. Axial steckbar, einfach in der Montage. Sie zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. Die POLY-NORM ist nahezu in allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie anwendbar.
90 POLY-NORM

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht335 g
Größe90
Shorehärte A78 Shore
Werkstoffnbr
Max. Temperatur80 °C
Gewicht19,5 kg
Min. Temperatur-30 °C
Farbeschwarz
Außendurchmesser200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
40,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen