28 ZAHNKRANZ 98 SH A T-PUR ROTEX Zahnkranz lila T-PUR

ROTEX 28

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 98 SH A T-PUR
Rubix:713106
Hersteller:020281000042
28 ZAHNKRANZ 98 SH A T-PUR ROTEX Zahnkranz lila T-PUR

Technische Zusammenfassung

Größe28
Shorehärte A98 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 ZAHNKRANZ 98 SH A T-PUR ROTEX Zahnkranz lila T-PUR


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 ZAHNKRANZ 98 SH A T-PUR

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Größe28
Shorehärte A98 Shore
Werkstofft-pur
Zolltarifcode84839089
5,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std