14 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb

ROTEX GS 14

Siehe technische Informationen
Referenzen
KTR:ROTEX 14 GS 92 SH A
Rubix:85954
Hersteller:550141000001
14 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb
Technische Zusammenfassung
Größe14
Shorehärte A92 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
14 GS ZAHNKRANZ 92 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Größe14
Shorehärte A92 Shore
Werkstoffpur
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std