Referenzen
KTR:ROTEX 28 AL 1 28H7-NND
Rubix:98531
Hersteller:020286002800

Produktdetails : 28 NABE AL 1 28H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE AL 1 28H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 28 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std