19 GS NABE AL 1.0 18H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde
ROTEX GS 19 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 19 GS AL 1.0 18H7
Rubix:86066
Hersteller:550197101800

Produktdetails : 19 GS NABE AL 1.0 18H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS NABE AL 1.0 18H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 19 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
