19 GS NABE AL 1.0 20H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX GS 19 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS AL 1.0 20H7
Rubix:86068
Hersteller:550197102000
19 GS NABE AL 1.0 20H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS NABE AL 1.0 20H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS NABE AL 1.0 20H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe19
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
22,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std