24 ZAHNKRANZ 64 SH D T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR

ROTEX 24

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 64 SH D T-PUR
Rubix:713993
Hersteller:020241000020
24 ZAHNKRANZ 64 SH D T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 24 ZAHNKRANZ 64 SH D T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 ZAHNKRANZ 64 SH D T-PUR

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Größe24
Werkstofft-pur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht0,01 kg
Min. Temperatur-50 °C
Farbegrün
Außendurchmesser56 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std