Referenzen
KTR:BOWEX M-38 35H7
Rubix:449916
Hersteller:010382003500

Produktdetails : M-38 NABE 35H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-38 NABE 35H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | sinter stahl |
| Größe | 38 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen