42 NABE ST 1 38H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Rotex 42 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 42 ST 1 38H7-NND
Rubix:117245
Hersteller:020425003800
42 NABE ST 1 38H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe42
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42 NABE ST 1 38H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
42 NABE ST 1 38H7-NND

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2202 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe42
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
92,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen