12 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot

ROTEX GS 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 12 GS 95/98 SH A
Rubix:85887
Hersteller:550121000002
12 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot

Technische Zusammenfassung

Größe12
Shorehärte A98 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
12 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Größe12
Shorehärte A98 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur120 °C
Min. Temperatur-40 °C
Farberot
Außendurchmesser34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std