FYN-U1-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 2 NM

Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FYN-U1-L203
Rubix:486459
Hersteller:FYN-U1-L203
EAN:4049012015387
FYN-U1-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 2 NM

Technische Zusammenfassung

Typrotationsdämpfer fyn-u1-l203 linksdrehend einseitig dämpfend (2 nm)
Hub16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYN-U1-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 2 NM


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FYN-U1, links drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Typrotationsdämpfer fyn-u1-l203 linksdrehend einseitig dämpfend (2 nm)
Hub16 mm
Tragfähigkeit0,04 kg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
Länge57 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
47,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage